Referencias
SMC:ZP3-16BGN
Rubix:799239430000
fabricante:ZP3-16BGN

Documentos
Detalles de producto : ZP3-16BGN
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales y en 4 diseños de ventosa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los cuatro diseños de ventosa — plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle — son estándar; pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos para su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de la ventosa: Ø 4 - Ø 16 mm. Formas: tipo fuelle con nervaduras y ranura. Materiales: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductivo, goma de silicona conductiva.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr conductivo |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa de vacío compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días