Referencias
Festo:ESV-150-SF
Rubix:798198155000
fabricante:191014
EAN:4052568150402

Resumen técnico
| Material | caucho de fluorocarbono |
|---|---|
| Diámetro | 150 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ESV-150-SF
Copa de succión al vacío ESV-150-SF Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=480 mm, Diámetro de la copa de succión=150 mm, Volumen de la copa de succión=173,826 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 604,3 g |
|---|---|
| Material | caucho de fluorocarbono |
| Diámetro | 150 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,23 € Sin IVA
/ unidad
514,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días