Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32015-X-XL-P5, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32015-X-XL-P5
Rubix:798300185000
fabricante:0842409970000
EAN:4054364340230
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32015-X-XL-P5


Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto920 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320..-x-xl-p5
Velocidad límite7200 rpm
Anchura de rodamiento total25 mm
Carga estática básica, radial - C0r165000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr124000 N
180,78 Sin IVA
/ unidad
218,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas