CAJA POLIPROPILENO PLEGABLE S/TAPA 600X300X214 MM 18L GRIS
Contenedor plegable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:891900
Rubix:799064465000
EAN:3660338445217

Documentos
Detalles de producto : CAJA POLIPROPILENO PLEGABLE S/TAPA 600X300X214 MM 18L GRIS
for easy transport
Cajas de polipropileno plegables para un fácil transporte y almacenamiento
Nuestra gama de cajas plegables está disponible en diferentes modelos y alturas
2 asas abiertas para un fácil transporte
Nuestra gama de cajas plegables está disponible en diferentes modelos y alturas
2 asas abiertas para un fácil transporte
Without LID
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 18 l |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 400 mm |
| Altura | 214 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,79 € Sin IVA
/ unidad
33,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días