CAJA POLIPROPILENO PLEGABLE CON TAPA 600X400X320 MM 59L GRIS
Contenedor plegable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:891899
Rubix:799064466000
EAN:3660338445200

Documentos
Detalles de producto : CAJA POLIPROPILENO PLEGABLE CON TAPA 600X400X320 MM 59L GRIS
for easy transport
Cajas de polipropileno plegables para un fácil transporte y almacenamiento
Nuestra gama de cajas plegables está disponible en diferentes modelos y alturas
2 asas abiertas para un fácil transporte
Nuestra gama de cajas plegables está disponible en diferentes modelos y alturas
2 asas abiertas para un fácil transporte
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 59 l |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Altura | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,30 € Sin IVA
/ unidad
69,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h