CONO PORTAFRESAS 16,00 MM A100 JISB6339AD BT40
Cono portafresas JISB6339AD corto BT40
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31134116, 9313504116
Rubix:799280901000
fabricante:4317784755573
EAN:4317784755573
Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 16,00 MM A100 JISB6339AD BT40
Alojamiento para cabezal portacuchillas, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma AD, BT 40
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Superficies de contacto agrandadas y aperturas para el canal de refrigeración en la cara frontal. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con chavetero transversal según DIN 1880.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Superficies de contacto agrandadas y aperturas para el canal de refrigeración en la cara frontal. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con chavetero transversal según DIN 1880.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,86 € Sin IVA
/ unidad
106,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días