Rodamiento de rodillos cónicos Timken 26100, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 18.923 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:26100
Rubix:502610000001
fabricante:100049481
EAN:0053893221304


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 18.923 mm |
Detalles de producto : 26100
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de chapa de acero estampada de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,05x49,022x49,022 mm |
|---|---|
| Peso neto | 234 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Peso con embalaje | 233,6 g |
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 18.923 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.883 kg |
| Serie | 26000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 18.999 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,77 € Sin IVA
/ unidad
426,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días