Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL327010, Diámetro exterior: 173.038 mm | Diámetro interior: 133.35 mm | Anchura: 14.288 mm
Aro de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Soporte Controlado
Ver información técnicaReferencias
Timken:LL327010
Rubix:532701000001
fabricante:100146913
EAN:0053893595962






Resumen técnico
| Diámetro interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 173.038 mm |
| Anchura | 14.288 mm |
Detalles de producto : LL 327010
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205410. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 186,2x186,2x42,7 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 304,8 g |
| Diámetro interior | 133.35 mm |
| Diámetro exterior | 173.038 mm |
| Anchura | 14.288 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1 kg |
| Serie | ll327000 |
| Anchura de rodamiento total | 19.05 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 170000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,37 € Sin IVA
/ unidad
916,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días