Referencias
Roebuck:880729
Rubix:798960556000
EAN:3660338340703
Detalles de producto : PACK 86 HERRAMIENTAS 880729
Composición:
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref.
880765)- 17 vasos 1⁄2" (mm):
Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32- 11 vasos 1⁄4" (mm):
Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 vaso portapuntas, 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4" 72 dientes- 2 alargadores 1⁄4" 50 y 100 mm- 1 cardán 1⁄4" , 1 cardán 1⁄2"- 1 llave inglesa de 250 mm- 1 carraca 1⁄2" 72 dientes- 2 alargadores 1⁄2" 125 y 250 mm- 5 puntas 1⁄4" planas(mm):
3,5-4,5-5,5-6,5-8- 7 puntas 1⁄4" allen (mm):
2-3-4-5-6-7-8- 4 puntas 1⁄4" Philips PH (0-1-2-3)- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)- 10 puntas perfil TORX 1⁄4":
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 1 portapuntas 1⁄4" magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm):
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.Módulo de almacenamiento de destornilladores (ref.
880763)- 1 destornillador Phillips PH2- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150- 2 destornilladores perfil TORX T10, T20
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref.
880765)- 17 vasos 1⁄2" (mm):
Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32- 11 vasos 1⁄4" (mm):
Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 vaso portapuntas, 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4" 72 dientes- 2 alargadores 1⁄4" 50 y 100 mm- 1 cardán 1⁄4" , 1 cardán 1⁄2"- 1 llave inglesa de 250 mm- 1 carraca 1⁄2" 72 dientes- 2 alargadores 1⁄2" 125 y 250 mm- 5 puntas 1⁄4" planas(mm):
3,5-4,5-5,5-6,5-8- 7 puntas 1⁄4" allen (mm):
2-3-4-5-6-7-8- 4 puntas 1⁄4" Philips PH (0-1-2-3)- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)- 10 puntas perfil TORX 1⁄4":
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 1 portapuntas 1⁄4" magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm):
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.Módulo de almacenamiento de destornilladores (ref.
880763)- 1 destornillador Phillips PH2- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150- 2 destornilladores perfil TORX T10, T20
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 86 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,42 € Sin IVA
/ unidad
351,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días