BBraun exclu assortment
Herramientas y metrología
Herramientas de mano
Almacenamiento
Cajas de herramientas
Juego de herramientas
AEM.J2 SET OF TOOLS AEM.J2
AEM.J2 SET OF TOOLS AEM.J2
Composición de 26 herramientas Micro-Tech® - Portavasos + puntas + vasos
Referencias
facom:
AEM.J2
rubix:
798217721000
ean:
3148515003585
Resumen técnico
Número de elementos
26
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : AEM.J2 SET OF TOOLS AEM.J2
Incluye: • 1 destornillador portapuntas AEM.M. • 5 puntas serie 0 tornillo de ranura: ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5. • 2 puntas serie 0 Phillips®: EP.0x2 - EP.000. • 2 puntas serie 0 Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. • 3 puntas serie 0 6 caras: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5. • 3 puntas serie 0 6 caras cabeza esférica: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5. • 4 puntas serie 0 Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. • 1 portavasos ECR.0. • 5 vasos 1/4": R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm. • Dimensiones de la caja: 205 x 130 x 31 mm.
COMPOSICION DESTORNILLADOR PORTA PUNTA
Información técnica
Atributos
Número de elementos
26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
337,21
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto