Referencias
Facom:U.23J3
Rubix:798527241000
EAN:3148515220609

Detalles de producto : U.23J3 EXTRACTORES
Incluye :
- 6 juegos de puntas: Ø 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 mm.
- Extractor de tirantes U.53K2.
• Capacidad : Ø 70 a 190 mm.
• Para rodamientos ISO: 6212 a 6222; 6308 a 6319; 6405 a 6414.
• Suministrada en caja de plástico BP .109 con bandeja PL.104A.
P
COMPO PARA MECANICA
Cualidades
juego de mecánica
incluye: 6 pares de brocas: diám. 16
19
22
25
28
32 mm. abrazadera u.53k2. capacidad: diám. 70 > 190 mm. para rodamientos iso: 6212 > 6222, 6308 > 6319, 6405 > 6414. se entrega en caja de plástico bp.109 con bandeja pl.104a. peso: 7300 kg.
incluye: 6 pares de brocas: diám. 16
19
22
25
28
32 mm. abrazadera u.53k2. capacidad: diám. 70 > 190 mm. para rodamientos iso: 6212 > 6222, 6308 > 6319, 6405 > 6414. se entrega en caja de plástico bp.109 con bandeja pl.104a. peso: 7300 kg.
Aplicaciones
para extracción de rodamientos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5722 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 480x240x75 mm |
| Peso con embalaje | 5741 g |
| Número de elementos | 7 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1075,76 € Sin IVA
/ unidad
1301,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días