Composición:
Módulo de almacenamiento (ref.
788167)Módulo de almacenamiento con 12 casilleros vacíos.
Módulo para destornilladores (ref.
880763)1 destornillador Phillips PH2, ?4 destornilladores planos (3 x 80 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150),?2 destornilladores perfil TORX (T10-T20)Módulo de llaves combinadas (ref.
865281)12 llaves combinadas (mm):
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24.Módulo de golpe (ref.
880745)1 maceta de 280 mm, 1 martillo de mecánico de 30 mm, 1 cúter de 18 mm con cuchillas divisibles, 1 botador de 6 mm, 1 botador de 8 mm, 1 punta de trazar.
Módulo para pinzas serie 1 (ref.
880755)1 alicate corte frontal de 160 mm, 1 alicate universal de 180 mm,1 pelcables, 1 pinza multitoma de 240 mm PVC rojo.
Módulo para pinzas2 alicates corte diagonal de 160 y 180 mm (ref.
847005 y 847006)2 alicates con puntas semirredondas acodadas de 160 y 200 mm (ref.
847020 y 847021)Módulo para llaves de pipa 6 x 12 (ref.
865377)10 llaves de pipa (mm):
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21Módulo de vasos y puntas (ref.
880765)11 vasos 1/4" (mm):
5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 141 vaso portapuntas, 1 mango corredizo, 1 carraca ¼" 72 dientes, 2 alargadores ¼" de 50 y 100 mm, 1 cardán ¼" 17 vasos 1/2" (mm):
10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32, 1 cardán 1/2" , 1 trinquete 1/2" 72 dientes, 2 alargadores 1/2" 125 y 250 mm, 5 puntas 1/4" planas (mm):
3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8, 7 puntas ¼" allen (mm):
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8,4 puntas 1/4" Philips PH (0 - 1 - 2 - 3), 4 puntas Pozidriv PZ (0 - 1 - 2 - 3), 10 puntas perfil TORX 1/4":
T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 1 portapuntas 1/4" magnético,juego de llaves allen largas con bola (mm):
1.
5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10 y llave inglesa 250 mm (ref.
5044466)
Composition by module:
Storage module (Ref 788167)
Storage module with 12 empty bins.
Screwdriver module (Ref 880763)
1 Phillips PH2 screwdriver,
4 slot screwdrivers (3x80 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150),
2 TORX screwdrivers (T10-T20)
Mixed key module (Ref 865281)
12 mixed wrenches (mm): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24
Punch module (Ref 880745)
1 280-mm hammer, 1 30-mm Riveter hammer, 1 18-mm cutter with breakable blades,
scored, 1 punch of 6 mm, 1 punch of 8 mm, 1 scribe.
Series 1 pliers module (Ref 880755)
1 160mm end cutter, 1 180mm universal clamp,
1 wire stripping pliers, 1 red PVC 240 mm tongue and groove pliers.
Clamps module
2 160 and 180 mm diagonal cutting pliers (Refs 847005 and 847006)
2 160 and 200 mm clamps with half-round bent angle (Refs 847020 and 847021)
6x12 pipe wrench module (Ref 865377)
10 pipe spanners (mm): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
Socket and tips module (Ref 880765)
11 ¼ inch sockets (mm):
5 - 5.5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14
1 bit holder, 1 sliding handle, 1 ratchet ¼ inch 72 teeth,
2 ¼ inch 50 and 100 mm extensions, 1 ¼ inch universal joint
17 sockets ½ inch (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32, 1 gimbal ½ inch, 1 ratchet ½ inch 72 teeth, 2 extensions ½ inch 125 and 250 mm, 5 tips ¼ inch slot (mm): 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8, 7 ¼-inch hex bits (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 4 ¼ inch Philips PH tips (0-1-2-3), 4 Pozidriv PZ tips (0-1-2-3), 10 ¼ inch bits compatible with Torx type imprints: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 1 magnetic ¼ inch bit holder, 9 hex keys, long spherical hex (mm): 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 and adjustable wrench 250 mm (Ref 5044466)