Referencias
Gedore:VDE 19 19
Rubix:798176230000
fabricante:6123320
EAN:4010886612330


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 56 mm |
Detalles de producto : 6123320 VDE 19 19 - LLAVE DE VASO VDE 1/2p 19 MM
Llave Allen, accionamiento manual. Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 â C 12.5, ISO 1174. Acero vanadio Gedore 31CrV3. Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de doble capa. 16 â 18 mm de saliente de aislamiento. Tamaños 27, 30 y 32: el diámetro d1 no está estandarizado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Número de lados | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días