KQ2L04-M5A

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2L04-M5A
Rubix:798266131000
fabricante:00983558
EAN:3618036059090
KQ2L, One-touch Fitting White Color - Male Elbow
Resumen técnico
Tipo de roscam
Conexión 1m5
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-M5A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable

Cualidades

Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Tipo de roscam
Conexión 1m5
Conexión 24
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,55 Sin IVA
/ unidad
4,30 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h