Referencias
SMC:KQ2H10-01NS
Rubix:799251094000
fabricante:KQ2H10-01NS

Documentos
Detalles de producto : KQ2H10-01NS
La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 1/8 in |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (porción roscada) (espárrago);304 acero inoxidable (mandril);304 acero inoxidable, c3604, pbt (guía);pom (casquillo, botón de liberación);nbr (sello, junta tórica);304 acero inoxidable, nbr (junta) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días