2121910380

QR1-S standard series

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121910380
Rubix:798373087000
EAN:3661475928663
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscabspp
Conexión 1g 3/8
Conexión 210
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121910380


Información técnica


Atributos
Tipo de roscabspp
Conexión 1g 3/8
Conexión 210
Materialhousing: brass, nickel-plated; seals: acrylonitrile butadiene rubber (nbr); tooth lock washer: stainless steel; release ring: polyoxymethylene (pom); release ring holder: die-cast zinc; thread: brass, nickel-plated.
Diámetro de conexión0.3937 ''
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Roscadog 3/8 (bspp parallel thread)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días