Referencias
SMC:KAH06-U01
Rubix:752103590043
fabricante:KAH06-U01

Resumen técnico
| Material | latón niquelado por depósito químico / polibutileno tereftalato / acero inoxidable 304 / caucho nitrilo-butadieno |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 in |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : KAH06-U01 00058803
La serie KA de racores de conexión rápida antielectrostática permite el acoplamiento y desacoplamiento con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se emplea resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y en los tubos. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
KAH, Racor instantáneo antiestático, Recto macho
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado por depósito químico / polibutileno tereftalato / acero inoxidable 304 / caucho nitrilo-butadieno |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 in |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | ka |
| Conexión 2 | 6 mm (push-in tube o.d.) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,44 € Sin IVA
/ unidad
2,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días