JSY1200T-5NZ

Conector enchufable Base de conexión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSY1200T-5NZ
Rubix:799157691000
fabricante:JSY1200T-5NZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico 5/2 y 5/3 serie jsy1000
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : JSY1200T-5NZ


Cualidades

Fluido : Aire.Tensión nominal de la bobina : 24VDC.Rango de presión de funcionamiento : Hasta 0,7 MPa.Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50°C.Carcasa : Hasta IP40.

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor eléctrico 5/2 y 5/3 serie jsy1000
Número de puertos5
85,42 € Sin IVA
/ unidad
103,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días