MVH-5/3G-1/8-S-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MVH-5/3G-1/8-S-B
Rubix:798197059000
fabricante:30997
EAN:4052568114329
MVH-5/3G-1/8-S-B Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3G-1/8-S-B


Electrodistribuidor MVH-5/3G-1/8-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto575 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,97 Sin IVA
/ unidad
429,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días