NPQH-D-G14-S8-P10

Conector de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-D-G14-S8-P10
Rubix:799264887000
fabricante:578364
EAN:4052568060671
NPQH-D-G14-S8-P10 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón (cuerpo);fpm (junta);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G14-S8-P10


Conector de inserción NPQH-D-G14-S8-P10 Size=Estándar, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Información técnica


Atributos
Peso neto15,15 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (junta);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,00 Sin IVA
/ unidad
2,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días