Referencias
SMC:ZPT32UN-B8
Rubix:751610492043
EAN:3618036448757

Documentos
Detalles de producto : ZPT32UN-B8 00097408
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días