ZP25CN 00047996

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP25CN
Rubix:751606559043
fabricante:ZP25CN
EAN:3618036470918
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro25 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP25CN 00047996


Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado muchos diseños y formas a medida utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x28x14 mm
Peso neto4 g
Materialnbr
Diámetro25 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días