Referencias
Piab:0107318
Rubix:798973869000
fabricante:0107318
Documentos
Detalles de producto : VENTOSA SUCTION CUP B75P.5E
Las ventosas de poliuretano B-P de Piab ofrecen un agarre firme y seguro. Combinadas en un solo dispositivo de elevación, son ideales para manipular piezas de distinta altura gracias a su capacidad de compensación de nivel. Al estar fabricadas con el material DURAFLEX® de Piab, permiten movimientos en todas las direcciones gracias a un fuerte agarre. Estas ventosas permiten procesos estables gracias a una placa de aluminio integrada que se acopla directamente a la brida de la herramienta o al perfil de la EOAT. Proporciona rigidez para evitar fuerzas de flexión en los racores.
Cualidades
Manipulación fiable de objetos difíciles, p. ej., con superficies irregulares y porosas como madera o cartón, etc., especialmente con las ventosas de dos colores donde los fuelles de alta dureza proporcionan estabilidad, mientras que los labios suaves y flexibles garantizan una cobertura completa de dichas superficies (solo en la versión Shore 30/60).
Superficies intactas gracias a la ausencia de marcas del material DURAFLEX® con labios Shore 60 como, por ejemplo, restos de color, en superficies lisas como vidrio o materiales recubiertos (solo en la versión Shore 60/60).
Movimiento en cualquier dirección gracias al fuerte agarre que ofrece el material DURAFLEX®.
Procesos estables gracias a la placa de aluminio integrada que proporciona rigidez, lo que evita que las fuerzas de flexión afecten al racor.
Permite manipular piezas de distinta altura gracias a la capacidad de ajuste de nivel al combinar varias ventosas en una sola garra.
Tiempos de inactividad bajos gracias a la alta resistencia al desgaste y a la memoria elástica duradera del material DURAFLEX®.
Aplicaciones
Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Tipo | for inserto roscado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,71 € Sin IVA
/ unidad
55,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

