Referencias
SMC:ZPR10BS-04-B6
Rubix:799241440000
fabricante:ZPR10BS-04-B6

Documentos
Detalles de producto : ZPR10BS-04-B6
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, entrada lateral de vacío.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,02 € Sin IVA
/ unidad
32,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días