ZP3M-T63RFS-AG02-MF
Forma de copa con función antideslizante – ZP3M
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3M-T63RFS-AG02-MF
Rubix:799243204000
fabricante:ZP3M-T63RFS-AG02-MF



Documentos
Detalles de producto : ZP3M-T63RFS-AG02-MF
Para la adsorción de piezas planas y curvas aceitosas
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100. Nervaduras especiales antideslizantes. Material: FS61 (caucho a base de flúor). Dureza de la almohadilla (Shore A: ±5°): 60º. Rango de temperatura de funcionamiento de la superficie: 0 a 200 ºC. Rango de temperatura de funcionamiento del adaptador: 0 a 150 ºC. Apertura del filtro de malla: 250 μm. Opciones: rosca macho y rosca hembra y entrada de vacío vertical cuadrada.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho fluorado |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,79 € Sin IVA
/ unidad
95,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días