ZPR06BN-06-A5

Con anillo de bloqueo - ZPR (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR06BN-06-A5
Rubix:799239825000
fabricante:ZPR06BN-06-A5
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro6 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR06BN-06-A5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, entrada lateral de vacío.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro6 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
23,05 € Sin IVA
/ unidad
27,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días