ZPT10BSK30-06-A10

Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPT (B)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT10BSK30-06-A10
Rubix:799239706000
fabricante:ZPT10BSK30-06-A10
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro10 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT10BSK30-06-A10


Para utilizar cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mmShapes: Tipo fuelleMaterials: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretanoOptions: Rosca hembra, Racor one-touch y de espiga, Entrada de vacío vertical del amortiguador.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro10 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
63,27 € Sin IVA
/ unidad
76,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días