ESV-30-SF

Copas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-30-SF
Rubix:798201573000
fabricante:190987
EAN:4052568043162
ESV-30-SF Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho de fluorocarbono
Diámetro30 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-30-SF


Copa de succión al vacío ESV-30-SF, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Min. radio de la pieza de trabajo=110 mm, Diámetro de la copa de succión=30 mm, Volumen de la copa de succión=0,867 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto8,3 g
Materialcaucho de fluorocarbono
Diámetro30 mm
Formaredondo
Tipoesv
25,72 € Sin IVA
/ unidad
31,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días