Referencias
SMC:ZP20CN
Rubix:751606550043
fabricante:TU1065BU-100
EAN:3618036471175



Documentos
Detalles de producto : ZP20CN 00047952
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar son: plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle; pero si éstos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Pieza de recambio
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de ventosa: plana, acanalada, profunda y tipo fuelle
Pieza de recambio
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos de ventosa: plana, acanalada, profunda y tipo fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días