ZPR20BSK20-06-A10

Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (B)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR20BSK20-06-A10
Rubix:799239792000
fabricante:ZPR20BSK20-06-A10
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro20 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR20BSK20-06-A10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de pad: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Caucho de silicona inductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, Amortiguador, Entrada de vacío lateral.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro20 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
69,51 € Sin IVA
/ unidad
84,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días