ESV-60-SS

Copas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-60-SS
Rubix:798201587000
fabricante:191001
EAN:4052568043285
ESV-60-SS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro60 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-60-SS


Copa de succión al vacío ESV-60-SS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mín. de la pieza=350 mm, Diámetro de la copa de succión=60 mm, Volumen de la copa de succión=3,953 cm3, Posición de conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto23,47 g
Materialsilicona
Diámetro60 mm
Formaredondo
Tipoesv
20,29 € Sin IVA
/ unidad
24,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días