ZP3E-YF63BMNJB10

De servicio pesado, rótula con amortiguador - ZP3E-YF*BM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-YF63BMNJB10
Rubix:799240073000
fabricante:ZP3E-YF63BMNJB10
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro63 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-YF63BMNJB10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 32 - Ø 125 mm; Formas: Tipo plano con ranura, tipo fuelle con nervaduras y ranura; Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas; Opciones: amortiguador con rosca hembra, entrada lateral de vacío con rótula.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro63 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
89,46 € Sin IVA
/ unidad
108,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días