Referencias
SMC:ZP3-T16BNK15-B5
Rubix:799239910000
fabricante:ZP3-T16BNK15-B5

Documentos
Detalles de producto : ZP3-T16BNK15-B5
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 4 a Ø 16 mm Formas: tipo fuelle Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor Opciones: rosca hembra, one-touch y racor de espiga Entrada de vacío vertical con amortiguador.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días