ZP100HN 00047805

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP100HN
Rubix:751606526043
fabricante:TS1612W-100
EAN:3618036479072
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro100 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP100HN 00047805


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP(40~125)H, Ventosa de vacío, Gran resistencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)103x103x21 mm
Peso neto158 g
Materialnbr
Diámetro100 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
16,42 € Sin IVA
/ unidad
19,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días