JUEGO 6 U. AVELLANADOR HSS CO 90 SET 3Z 2575 DIN335C
REF. 2575 AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:40515
Rubix:798341799000
Detalles de producto : JUEGO 6 U. AVELLANADOR HSS CO 90 SET 3Z 2575 DIN335C
Aplicación Alternativa: M//P.5
Aplicación Recomendada: N.1//N.3//N.4//N.5//N.6//P.1
DIN: 335
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Inoxidable//Sintéticos-Plásticos
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)//Termoplásticos
Tipo DIN: C
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Avellanado
Tipo Herramienta: Avellanador
AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º - 2575 - SET
Cualidades
Uso en aceros estándar, inoxidables austeníticos, ferríticos y martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y termoplásticos
Punta de 3 dientes a 90º
DIN 335 C
Posibilidad de Recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN)
Aplicaciones
Para perforar plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,53 € Sin IVA
/ unidad
141,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



