ESV-20-BN

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-20-BN
Rubix:798201595000
fabricante:191054
EAN:4052568043483
ESV-20-BN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-20-BN


Ventosa de vacío ESV-20-BN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=6 mm, Radio mín. de la pieza de trabajo=40 mm, Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=1,6 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto5,3 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoesv
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días