Referencias
Piab:0101123
Rubix:798407428000
fabricante:0101123



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA D20-2CR50 0101123
Adecuadas para superficies curvadas e irregulares. Pueden elevar desde las esquinas o los bordes. No aptas para superficies planas.
Cualidades
Adecuadas para objetos con superficies curvas o irregulares.
Se agarra en esquinas y bordes.
Fabricadas en cloropreno
Información técnica
Atributos
| Material | cloropreno (cr) |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | profundo |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,22 € Sin IVA
/ unidad
7,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días