ZP06BN 00047620

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP06BN
Rubix:751606491043
EAN:3618036479331
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro6 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP06BN 00047620


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x13x9 mm
Peso neto1 g
Materialnbr
Diámetro6 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
6,30 € Sin IVA
/ unidad
7,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días