ZP20UN 00047971

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP20UN
Rubix:751606552043
fabricante:ZP20UN
EAN:3618036471076
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP20UN 00047971


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x23x14 mm
Peso neto9 g
Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días