Referencias
Festo:ESV-150-SN
Rubix:798198152000
fabricante:191011
EAN:4052568079017

Documentos
Detalles de producto : ESV-150-SN
Ventosa de vacío ESV-150-SN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Mín. radio de la pieza de trabajo=480 mm, Diámetro de la ventosa=150 mm, Volumen de la ventosa=173,826 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 479 g |
|---|---|
| Material | caucho nitrílico |
| Diámetro | 150 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,74 € Sin IVA
/ unidad
100,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días