Referencias
Aventics:0822490201
Rubix:799184513000
EAN:3661475907262


Resumen técnico
| Tipo | 822490201 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 29.5 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-SA-016-0010-002122411000000-B [0822490201]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822490201 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 29.5 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días