CD55B32-10M-X1439

Compact Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD55B32-10M-X1439
Rubix:799254763000
fabricante:00225771
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD55B32-10M-X1439


ISO 21287 Compact Cylinder.
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standard strokes up to 150 mm.
Cylinder variations: ATEX.

Cualidades

•Conforms with the ISO 21287 standard
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100?mm
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube

Información técnica


Atributos
Peso neto277 g
Tipocompact cylinder
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,93 Sin IVA
/ unidad
70,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días