MSB4-1/4-FRC5:J1M1

Combinación de unidades de servicio MSB4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSB4-1/4-FRC5:J1M1
Rubix:798202054000
fabricante:531117
EAN:4052568165062
MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSB4-1/4-FRC5:J1M1


Combinación de unidad de mantenimiento MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Combinación de filtro-regulador-lubricador, presión de salida máxima de 12 bar, filtro de 40 µm, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, recipiente de plástico con protector de recipiente de plástico, purga manual de condensados, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo integrado, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Purga de condensados=Giratoria manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)235x93x90 mm
Peso neto592 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialfundición inyectada de aluminio
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Tamaño de diseño4
123,20 € Sin IVA
/ unidad
149,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días