Referencias
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KE-A
Rubix:798197806000
fabricante:185758
EAN:4052568145194

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/4-D-MINI-KE-A
Conjunto de unidad de servicio LFR-1/4-D-MINI-KE-A compuesto por regulador con filtro y módulo distribuidor, sin zócalo, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1140 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,20 € Sin IVA
/ unidad
535,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días