Referencias
SMC:AC60B-F10G-D
Rubix:799242846000
fabricante:AC60B-F10G-D

Documentos
Detalles de producto : AC60B-F10G-D
Unidades FRL modulares Cumple con ISO 8573-1:2010 Estilo de cuerpo uniforme.
Cualidades
Cumple con ISO 8573-1:2010 Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Material | policarbonato |
| Tamaño de diseño | 60 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g 1 in |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,79 € Sin IVA
/ unidad
232,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días