Referencias
Festo:FRC-3/4-D-MAXI
Rubix:798079949000
fabricante:159606
EAN:4052568126681

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/4-D-MAXI
Unidad de servicio FRC-3/4-D-MAXI, combinación filtro/regulador/lubricador, filtro de 40 µm, con protector metálico del vaso. Con drenaje de condensado manual. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x200x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2760 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 8300 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,61 € Sin IVA
/ unidad
663,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días