GN 707.2-20-B6-ST COLLARINES PARTIDOS
Collares de fijación partidos, acero/aluminio
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 707.2-20-B6-ST
Rubix:798586410000
fabricante:GN 707.2-20-B6-ST
EAN:4045525529090





Detalles de producto : GN 707.2-20-B6-ST COLLARINES PARTIDOS
Los collares de fijación partidos GN 707.2 se utilizan cuando no pueden deslizarse sobre un eje. Para la medida d1 = 20 a 36, d3 es un orificio pasante; a partir de d1 = 42, d3 es un orificio ciego con rosca. Estos collares no solo sirven como tope final, sino que también pueden utilizarse para fijar o accionar otros componentes, como interruptores de fin de carrera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,32 € Sin IVA
/ unidad
8,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
