Referencias
Dichtomatik:40421276
Rubix:798388078000
fabricante:40421276



Documentos
Detalles de producto : T OF 32 18 7 88NBR 40421276
Collar Pot T sin muelle 36x18x6 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,671 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 € Sin IVA
/ unidad
55,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
