Referencias
SMC:SS5Y3-42-06-C4F-Q
Rubix:752101551043
EAN:3618036214529

Documentos
Detalles de producto : SS5Y3-42-06-C4F-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
SS5Y3, Serie 3000, Montaje en bloque, Cableado individual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Tipo | colector de barras |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 196 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,72 € Sin IVA
/ unidad
129,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días