Referencias
SMC:VXS265KGA
Rubix:799017863000
fabricante:VXS265KGA
EAN:3618036506457

Documentos
Detalles de producto : VXS265KGA
SMC renueva su gama de distribuidores de control de fluidos con la serie VXS para ofrecer soluciones específicamente diseñadas para aplicaciones con vapor y agua caliente. Estos nuevos distribuidores de diferencial de presión cero no requieren ningún fluido a presión para funcionar y ofrecen una fuga de aire mínima, lo que mejora su fiabilidad global. Con una vida útil ampliada a 3 millones de ciclos, los distribuidores VXS están equipados con un rascador de rendimiento mejorado, que contribuye a limitar la penetración de cuerpos extraños y así reducir la contaminación. Con menor consumo de energía, estos nuevos modelos ofrecen un funcionamiento ecológico y son más silenciosos gracias a un amortiguador elástico. Disponibles con cuerpo de latón o de acero inoxidable a elección, con roscas de 1/4" a 1", una bobina de clase H y una opción sin lubricación, los distribuidores VXS son adecuados para aplicaciones muy diversas, en particular para procesos de esterilización, calefacción y prensado en distintos sectores.
VXS2, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para vapor
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1330 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 2/2 |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,02 € Sin IVA
/ unidad
234,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días